Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufprofil-Set,9209218,4000mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufprofil-Set,9209218,4000mm,silber
Laufprofil-Set,9209218,4000mm,silber
Laufprofil-Set,9209218,4000mm,silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1303129
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209218
EAN/GTIN:
     4023149966729
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Laufprofil SlideLine M Profilsets

• 2 Profile
• Ausführung: Länge teilbar, oben, unten
• Belastbarkeit: 30 kg
• Aluminium, silber eloxiert
• Türstärke min.: 16 - 25 mm
• Profilhöhe: 18 mm
• Regalbodendicke: 18/19 mm

Set besteht aus:
• 2 Stück Laufprofile, Aluminium silber eloxiert, gelocht
• 2 Stück Montageklammern
• Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9209218
Länge:
4000 mm
Herstellerartikelnummer:
9209218
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürführungsprofil, Schiebetürprofil, laufprofil hettich, führungsprofil schiebetür, Beschlag, laufend, Möbelbeschläge, Oben, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Schiebetürbeschläge, Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 60,2058*
€ 76,5935*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 66,1858*
€ 78,3958*
11 Tage
743
1
€ 35,99*
ab € 66,66*
€ 85,71*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 86,501*
€ 113,1847*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 136,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 76,5935*
€ 91,14627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 72,7668*
€ 86,59249
pro Stück
ab 400 Stück
€ 71,6743*
€ 85,29242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,3243*
€ 71,78592
pro Stück
ab 800 Stück
€ 60,265*
€ 71,71535
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 60,2058*
€ 71,6449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7.659,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.