Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifsch. Siatop 150mm Zirkonkor. K120 SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifsch. Siatop 150mm Zirkonkor. K120 SIA
Klettschleifsch. Siatop 150mm Zirkonkor. K120 SIA
Artikel-Nr.:
     4012-1303508
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F03E003E20
EAN/GTIN:
     7611123120280
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifscheiben 150 mm k120
Klett-Schleifscheibe 1815 siatop

• Zirkonkorund • Papierunterlage mit Klettvelours • Schneller Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächengüte • Zum Entfernen von Farbe, Rost und Anlassverfärbungen, zum Glätten und Ausgleichen von Fehlern und zum Entgraten • Für den Oberflächenschliff • Geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metalle, aber auch Lack

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
120
Markenname:
sia Abrasives
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
F03E003E20
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
326
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,60*
Lager 4012
326
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,60*
2 Tage
322
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
4 Tage
794
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,66*
13 Tage
313
1
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.