Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubbodenhülse tzn 71x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubbodenhülse tzn 71x650 mm
Einschraubbodenhülse tzn 71x650 mm
Artikel-Nr.:
     4012-130363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410137
EAN/GTIN:
     4317784410137
Einschraub-Bodenhülse, feuerverzinkt

Palettenmenge: 150 Stück.

Weitere Informationen:
A:
71 mm
B:
71 mm
C:
150 mm
D:
500 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
454
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,29*
9 Tage
418
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,33*
5 Tage
355
€ 4,79*
ab € 5,97*
€ 8,50*
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,82*
2 Tage
418
€ 8,50*
ab € 7,46*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.