Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 39/40, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 39/40, FORTIS
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 39/40, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-130402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784797733
EAN/GTIN:
     4317784797733
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocke, Mischvlies

Ausführung:
• Warme und trockene Füße
• Extrem feuchtigkeitsabsorbierend
• Hautfreundlich
• 3-lagig
• Bei 30 °C waschbar
Material: PE-Schaum, Mischvlies
(innen und außen)
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
39–40
Herstellerartikelnummer:
4317784797733
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,80*
Lager 4012
64
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,21*
6 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 6,11*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.