Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 39/40, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 39/40, FORTIS
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 39/40, FORTIS
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 39/40, FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784797733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797733
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocke, Mischvlies

Ausführung: • Warme und trockene Füße • Extrem feuchtigkeitsabsorbierend • Hautfreundlich • 3-lagig • Bei 30 °C waschbar Material: PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265489
Größe:
39–40
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
4317784797733
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken fortis, arbeitssocken, arbeitssocken grau, Socken, Socke, Schuheinsatz, FORTIS, Schuhsocke, Einziehsocke, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,90*
Lager 7
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,05*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,20*
6 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,57*
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 505,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.