Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenanlegeleiter m Trav 14 Stufen 3,72 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenanlegeleiter m Trav 14 Stufen 3,72 m
Stufenanlegeleiter m Trav 14 Stufen 3,72 m
Stufenanlegeleiter m Trav 14 Stufen 3,72 m
Stufenanlegeleiter m Trav 14 Stufen 3,72 m
Artikel-Nr.:
     4012-1304574
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     851214
EAN/GTIN:
     4019502361812
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenanlegeleiter

• Bestens geeignet für Industrie und Bau • Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe • Vorderkante mit Holm bündig • Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil • Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung • Bis Größe 10 mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen • Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)

• Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
14, mit Traverse
Holm ca.:
71 mm
Leiterlänge:
3,72 mm
Standhöhe ca.:
2,56 m
Reichhöhe ca.:
4,56 m
obere/untere Breite ca.:
425/961 mm
Gewicht ca.:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
851214
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,62*
€ 196,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 237,69*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 212,02*
€ 263,81*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 198,09*
€ 267,64*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 222,14*
€ 270,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
851206
ab € 69,89*
Ähnlich
Hymer
601205
ab € 108,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.