Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Vliessch. GB-DH 115mm rot A crs HD 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klett-Vliessch. GB-DH 115mm rot A crs HD 3M
Klett-Vliessch. GB-DH 115mm rot A crs HD 3M
Artikel-Nr.:
     4012-1304655
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000046263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Klett-Vliesschleifscheibe GB-DH

• Cubitron™ Keramikkorn • Faservlies • Gewebeunterlage mit Zentrierung • Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller • Zum Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie für gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten • Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium und NE-Metalle, aber auch Gusseisen und Hartmetalle

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Feinheitsgrad:
grob
Härte:
hart
Farbe:
rot
max. Drehzahl:
10000 min-1
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000046263
Ursprungsland:
USA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 3,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,72*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,73*
2 Tage
89
1
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,85*
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.