Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode CEL 70 4,0x350mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Elektrode CEL 70 4,0x350mm
Elektrode CEL 70 4,0x350mm
Artikel-Nr.:
     4012-130491
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     46888
EAN/GTIN:
     4038588468888
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte)

• Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines)
• Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position
• Nicht rücktrocknen
• CTOD, HIC und HSCC geprüft

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5
• EN 499: E 42 2 C 25
• AWS A5.1: E6010

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL

Weitere Informationen:
Abmessung:
4,0 x 350 mm
Inhalt je Dose:
220 Stück
Inhalt je Versandkarton:
2 Dosen
Gewicht je Dose:
9 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
46888
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 4038588468888, Elektrode, Elektroden
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1100
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,36*
Lager 4012
880
220
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,31408*
€ 1,59408*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,30784*
€ 1,61718*
8 Tage
880
220
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,3681*
€ 1,6681*
1 Tag
880
220
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,70*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Kilogramm
€ 1,59408*
€ 1,89696
pro Kilogramm
ab 10000 Kilogramm
€ 1,31408*
€ 1,56376
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 220 Kilogramm ( entspricht € 350,6976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.