Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode CEL 70 4,0x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode CEL 70 4,0x350mm
Elektrode CEL 70 4,0x350mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-130491
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     46888
EAN/GTIN:
     4038588468888
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte)

• Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines)
• Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position
• Nicht rücktrocknen
• CTOD, HIC und HSCC geprüft

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5
• EN 499: E 42 2 C 25
• AWS A5.1: E6010

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL

Weitere Informationen:
Abmessung:
4,0 x 350 mm
Inhalt je Dose:
220 Stück
Inhalt je Versandkarton:
2 Dosen
Gewicht je Dose:
9 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
46888
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 4038588468888, Elektrode, Elektroden
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,35*
2 Tage
880
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30408*
€ 1,58408*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30784*
€ 1,59718*
9 Tage
880
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3581*
€ 1,6481*
2 Tage
880
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,59718*
€ 1,90064
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,59394*
€ 1,89679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,59071*
€ 1,89294
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,58426*
€ 1,88527
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,57784*
€ 1,87763
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30784*
€ 1,55633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.597,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.