Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weste, schwarz, Gr.2XL Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weste, schwarz, Gr.2XL Stretchline
Planam Weste, schwarz, Gr.2XL Stretchline
Planam Weste, schwarz, Gr.2XL Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306168
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6630060
EAN/GTIN:
     4030913977287
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Weste Stretchline

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
• Zwei Brusttaschen mit Patte und Klett
• Reflexapplikationen im Rückenbereich
• Frontreißverschluss mit Patte und Klett
• Stehkragen
• Kinnschutz
• Reflexelemente
• Verdeckter Reißverschluss schützt Werkstücke vor Kratzern
• Verschließbare Seitentaschen
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
6630060/XXL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitswesten schwarz, arbeitsweste, sommerweste planam, 1845780807, 45780807, Weste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 26,64*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,47*
€ 27,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 27,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 28,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,39*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6630040
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
6630044
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
6630048
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
6630052
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
6630056
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
6630064
ab € 21,47*
Ähnlich
Planam
6630068
ab € 21,39*
Ähnlich
Planam
6631040
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
6632040
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
6633040
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.