Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weste, schwarz, Gr.4XL Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weste, schwarz, Gr.4XL Stretchline
Planam Weste, schwarz, Gr.4XL Stretchline
Planam Weste, schwarz, Gr.4XL Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306170
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6630068
EAN/GTIN:
     4030913977300
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Weste Stretchline

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
• Zwei Brusttaschen mit Patte und Klett
• Reflexapplikationen im Rückenbereich
• Frontreißverschluss mit Patte und Klett
• Stehkragen
• Kinnschutz
• Reflexelemente
• Verdeckter Reißverschluss schützt Werkstücke vor Kratzern
• Verschließbare Seitentaschen
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
6630068/4XL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitswesten schwarz, arbeitsweste, sommerweste planam, 1845780809, 45780809, Weste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,39*
€ 28,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,50*
€ 29,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,60*
€ 30,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 31,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,54*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6630040
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
6630044
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
6630048
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
6630052
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
6630056
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
6630060
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
6630064
ab € 21,47*
Ähnlich
Planam
6631040
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
6632040
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
6633040
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.