Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Sortiment 0-6/217 ∙ 217-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0-6/217
0-6/217
Artikel-Nr.:
     4012-1306337
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-6/217
EAN/GTIN:
     4000896190492
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Werkzeug Sortiment
  • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Made in Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 217
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Anzahl Werkzeuge:
217
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-6-Satz
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Lieferumfang:
163-124/4 | 163-182/9 | 163-192/24 | 163-224/57 | 163-269/3 | 163-297/26 | 163-299/8 | 163-95/8 | 163-98/17 | 2128N-1 | 2240N/36
Produktempfehlung:
900 | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 178N-7 | 163-120/24
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugset, Sortiment, Werkzeug Satz / Sortiment, 0-6/217
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,72*
€ 1.242,61*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.202,84*
€ 1.242,62*
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 1.205,27*
€ 1.252,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.251,82*
€ 1.292,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,68*
€ 1.296,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,05*
€ 1.489,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,11*
€ 1.485,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,34*
€ 1.460,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,90*
€ 1.444,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,27*
€ 1.434,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.