Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einringschlüssel ∙ schutzisoliert 630KV-8 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
630KV-17;630KV-24;630KV-10;630KV-15;630KV-27;630KV-32;630KV-30;630KV-8;630KV-9;630KV-13;630KV-7;630KV-19;630KV-11;630KV-14;630KV-12;630KV-22;630KV-18;630KV-16
630KV-17;630KV-24;630KV-10;630KV-15;630KV-27;630KV-32;630KV-30;630KV-8;630KV-9;630KV-13;630KV-7;630KV-19;630KV-11;630KV-14;630KV-12;630KV-22;630KV-18;630KV-16
630KV-15;630KV-9;630KV-8;630KV-17;630KV-13;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-19;630KV-16;630KV-11;630KV-7;630KV-10;630KV-18;630KV-22;630KV-12;630KV-14
630KV-15;630KV-9;630KV-8;630KV-17;630KV-13;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-19;630KV-16;630KV-11;630KV-7;630KV-10;630KV-18;630KV-22;630KV-12;630KV-14
630KV-15;630KV-9;630KV-8;630KV-17;630KV-13;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-19;630KV-16;630KV-11;630KV-7;630KV-10;630KV-18;630KV-22;630KV-12;630KV-14
630KV-15;630KV-9;630KV-8;630KV-17;630KV-13;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-19;630KV-16;630KV-11;630KV-7;630KV-10;630KV-18;630KV-22;630KV-12;630KV-14
630KV-30;630KV-27;630KV-9;630KV-13;630KV-15;630KV-24;630KV-32;630KV-17;630KV-8;630KV-10;630KV-22;630KV-11;630KV-19;630KV-12;630KV-16;630KV-14;630KV-7;630KV-18
630KV-10;630KV-15;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-17;630KV-9;630KV-13;630KV-8;630KV-7;630KV-16;630KV-22;630KV-18;630KV-11;630KV-19;630KV-14;630KV-12
Artikel-Nr.:
     4012-1306797
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630KV-8
EAN/GTIN:
     4000896231591
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 164 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
Weitere Informationen:
Kröpfung (Höhe):
18 mm
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295030 Schraubenschlüssel (Schutzisoliertes VDE Werkzeug)
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einringschlüssel 630 KV ∙ schutzisoliert ∙ metrisch
Produktgruppe:
630KV
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Länge:
164 mm
Kopfbreite b:
13.8 mm
Kopfstärke a:
6.8 mm
Schlüsselweite s1xs2:
8
Schlüsselweite (s1):
8 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
164 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
900AZ | 811BML | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel, 12 kant, 12-kant, 12kant, 12kantnuss, 12kantnüsse, 12kt, 6 kant, 6-kant, 6kant, 6kantnuss, 6kt, Doppelsechskant, Sechskant, Sechskantnuss, Sechskantsteckschlüssel, Zwölfkant, 630KV-8, 8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,52*
€ 25,32*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 25,35*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 18,98*
€ 25,68*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 25,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.