Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenbau-Set T 1, 17-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Terrassenbau-Set T 1, 17-teilig
Artikel-Nr.:
     4012-1313294
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134021001
EAN/GTIN:
     4013288219510
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Kompaktes Wera Werkzeug-Set mit den 17 wichtigsten Schraubwerkzeugen für die Terrassen-Verschraubung. Bits in Edelstahl-Ausführung zur Vermeidung von Fremdrost. Mit besonders pfiffigem Bithalter, der durch variable Einschraubtiefenbegrenzung eine gleichmäßige Senktiefe der Schraubenköpfe ermöglicht und durch den aufgesetzten Filzring Beschädigungen der Holzdielen-Oberfläche verhindert .
Weitere Informationen:
Number of arbors:
-
Number of saws:
0
Number of multifunctional tools:
0
Number of hammers:
0
Number of chisels and punches:
0
Number of tommy bars:
0
Number of ratchets:
0
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendrehersatz wera 17-teilig, bit-satz wera, bit satz, Bithalter, einheitliche-Senktiefe-Holz, Einschraubtiefe-Holzschrauben, Einschraubtiefenbegrenzung, Terrassenbau-Satz, Terrassenbau-Set, Veranda-Bau-Holz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,02*
€ 65,30*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,17*
€ 67,33*
€ 4,90*
ab € 52,14*
€ 67,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 57,48*
€ 72,66*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,94*
€ 73,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
38090101
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.