Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 81 f. Rundholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 81 f. Rundholz
Einschlagbodenhülse tzn 81 f. Rundholz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784410373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410373
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse für Rundholz, feuerverzinkt

• Mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm • Materialstärke: 2,0–2,3 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
600 mm
A:
81 mm
D:
450 mm
C:
150 mm
Palettenmenge:
200 Stück
udf_EDE_Katalog:
30308048
d:
450 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784410373
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: zum, Bodenhülse, Befestigungstechnik, Pfostenträger, Einschlagbodenhülsen, Draht-, und, Zauntechnik, Pfostenanker, Rundholz, Einschlagen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,85*
8 Tage
208
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,86*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,84*
€ 5,96*
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 6,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 7,11*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.