Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 40/6,5, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 40/6,5, schwarz
Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 40/6,5, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-131445
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01/40
EAN/GTIN:
     4033157553361
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Freizeitschuh »Toledo GTX®«

Ausführung:
•Maximale Dämpfung und gute Passform
•Weiche, nahtlose Lederabschlüsse innen und außen
•Wasserdicht und atmungsaktiv
•GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Sohle: Weich gedämpfte Zwischensohle mit EVA-Weichtrittkeil
Material: Weiches, robustes Nubuk-Oberleder
Gewicht: 430 g (Größe 8)
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
40 = 6 1/2
Herstellerartikelnummer:
3444-01/40
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 136,01*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 114,01*
€ 136,13*
€ 4,90*
ab € 113,67*
€ 136,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 136,71*
Lager 4012
4
€ 4,90*
ab € 124,95*
€ 149,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,16*
€ 177,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,07*
€ 176,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,79*
€ 172,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,41*
€ 154,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,95*
€ 148,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-42
ab € 113,87*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 113,90*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 113,99*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-46
ab € 113,29*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 113,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.