Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Halbschuh Toledo GTX Gr.40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Meindl Halbschuh Toledo GTX Gr.40 schwarz
Meindl Halbschuh Toledo GTX Gr.40 schwarz
Meindl Halbschuh Toledo GTX Gr.40 schwarz
Meindl Halbschuh Toledo GTX Gr.40 schwarz
Meindl Halbschuh Toledo GTX Gr.40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-190877
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01/40
EAN/GTIN:
     4033157553361
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Meindl Halbschuh Toledo GTX

Ausführung:
• Weiche, nahtlose Lederabschlüsse innen und außen
• Wasserdicht
• Atmungsaktiv
Sohle: Weich gedämpfte Zwischensohle mit
EVA-Weichtrittkeil
Material: Weiches, robustes Nubuk-Oberleder
GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Gewicht: 430 g 


Weitere Informationen:
Besonderheit:
dämpfungsaktiv
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Größe UK:
6.5
Eigenname Innenmaterial:
GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Material Schaft:
Nubukleder
Farbe Sohle:
schwarz
Form:
A
Farbe Schaft:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Gewicht:
430 g
Material:
Leder
Hersteller:
Meindl
Schutzkappe:
nein
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
keine
Weite:
11
Größe:
40
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 136,01*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 114,01*
€ 136,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,67*
€ 136,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 136,71*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 124,95*
€ 149,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,39*
€ 162,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,25*
€ 160,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 134,56*
€ 160,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,91*
€ 154,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,90*
€ 142,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,67*
€ 135,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-42
ab € 113,87*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 113,90*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 113,99*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-46
ab € 113,29*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 113,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.