Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussabtritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussabtritt
Fussabtritt
Artikel-Nr.:
     4012-131549
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     12070
EAN/GTIN:
     4031549120702
Suchbegriffe:
Schuhabstreifer
schuhabstreifer
Fußabtritt

• Vor Bau-, Wohn- und Bürocontainern
• Ideal für: Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe
• Mit auswechselbaren Bürsten

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
700 mm
Grundrost:
500 x 500 mm
Gewicht ca.:
10 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
müba
Herstellername:
Müller & Baum GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
12070
Weitere Suchbegriffe: 4031549120702, Fussabtritt, Fußabtritt
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,99*
ab € 45,89*
€ 57,88*
1 Tag
58
€ 5,45*
ab € 46,05*
€ 57,94*
1 Tag
30
€ 5,59*
ab € 47,15*
€ 59,12*
5 Tage
42
€ 5,99*
ab € 45,80*
€ 59,62*
Lager 4012
16
€ 5,90*
ab € 64,77*
€ 80,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
12071
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.