| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-131900 Herst.-Nr.: 3833 0040 83 EAN/GTIN: 4016753120182 |
| |
|
| | |
| Türfeststeller Nr. 3833 Hub bis 40 mm, Tretknopf Edelstahl, Größe 165 x 35 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl matt | Herstellerartikelnummer: | 3833 0040 83 | Herstellername: | Niederhoff & Dellenbusch | Markenname: | DENI | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4016753120182, Feststeller |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 30,11* | € 39,96* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,19* | € 39,97* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,56* | € 40,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,92* | € 42,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,98* | € 43,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|