Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Türfeststeller Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI Türfeststeller Edelstahl matt
DENI Türfeststeller Edelstahl matt
DENI Türfeststeller Edelstahl matt
DENI Türfeststeller Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     5417F-191394
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753120182
EAN/GTIN:
     4016753120182
Suchbegriffe:
Türfeststeller
tuerfeststeller deni
türfeststeller
türfeststeller 40mm
Türfeststeller Nr. 3833

Hub bis 40 mm, Tretknopf Kunststoff schwarz, Größe 165 x 35 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
DENI
Breite:
35
Farbe:
silber
Länge:
165
Material:
Stahl, rostfrei
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Türfeststeller Edelstahl matt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 30,28*
€ 39,90*
5 Tage
17
€ 8,50*
ab € 30,29*
€ 39,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,76*
€ 40,76*
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 43,42*
3 Tage
17
€ 7,90*
ab € 33,26*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.