Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Nr.23 rot 30X34mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türpuffer Nr.23 rot 30X34mm
Türpuffer Nr.23 rot 30X34mm
Artikel-Nr.:
     4012-131905
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     23 ROT
EAN/GTIN:
     4330816004180
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse
Weitere Informationen:
Nr.:
23
Ø:
30 mm
Höhe:
34 mm
Material:
Gummi
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
23 ROT
Herstellername:
Prestien & Knüppel GmbH & Co. KG
Markenname:
Prestien & Knüppel
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,25*
4 Tage
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,08*
€ 1,40*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 57,02*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,95*
€ 58,24*
Lager 4012
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 46,82*
€ 60,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,20*
€ 71,638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,58*
€ 64,9502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 46,82*
€ 55,7158
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.