Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 350/10/24+100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor Profi-Line SILENT PL-S 350-10-24+100 W
Kompressor Profi-Line SILENT PL-S 350-10-24+100 W
Artikel-Nr.:
     4012-1319454
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10132
EAN/GTIN:
     9004853101328
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
    Weitere Informationen:
    Serie PROFI-LINE SILENT:
    Die hochwirksame Schalldämmung der ELMAG Profi-Line SILENT Druckluftkompressoren reduziert den Schalldruck je nach Gerät auf 68 bis maximal 69 dB(A). Dies entspricht Gesprächslautstärke. Profi-Line SILENT Modelle sind daher gut für geräuschsensible Produktionsbereiche sowie Büroumgebung geeignet und überzeugen durch den hohen Entwicklungsstand der bewährten EUROCOOL-Geräte.<br/><br/>- Keilriemenantrieb: großzügige Übersetzung, optimierter Wirkungsgrad<br/>- Niedrige Aggregatdrehzahl: 1.000 bis max. 1.100 UpM<br/>- Geräuscharmer Betrieb: 68-69 dB(A)<br/>- Niedrige Drucklufttemperatur<br/>- Geringe Kondensatentwicklung und sehr gute Druckluftqualität<br/><br/>Alle Profi-Line SILENT Kompressoren sind mit einem zentralen Bedienpult ausgestattet - ein optionaler Fremdkessel ist für alle Modelle erforderlich.
    Vorteile & Ausstattungsmerkmale::
    - Kein Montageaufwand<br/>- Platzsparend<br/>- Luftabgang direkt am DL-Behälter mit Kugelhahn oder Sicherheits-Entlüftungskupplung<br/>- Zentrale Kondensatableitung<br/>- Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer<br/>- Einfache Ergänzung mit Kältetrockner möglich<br/>- Betriebsdruck bis 10 & 15 bar<br/>- Antrieb 400 Volt, 50 Hz<br/>- Motorschutzrelais<br/>- Automatische Sern-Dreieckschaltung bei Modell PLS 1100/10 & PL-HS 1080/15<br/>- Magnetventil für Anlaufentlastung, inklusive Schütz<br/>- Indirekter, optimierter Antrieb<br/>- Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss mit großflächigen Kühlrippen<br/>- Hochleistungs-Präzisionskolben<br/>- Alle Modelle zweistufig verdichtend<br/>- Zwischen- und Nachkühler aus Alu-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen<br/>- Großzügiges, strömungsoptimiertes Guss-Lüfterrad für eine wirksame Kühlung des Aggregats
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    2
    Frei Haus
    ab € 1.807,71*
    € 1.962,74*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 1.709,42*
    € 1.962,74*
    30 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.913,50*
    € 2.277,71*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.962,74*
    € 2.335,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.937,23*
    € 2.305,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.863,12*
    € 2.217,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.827,37*
    € 2.174,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.807,71*
    € 2.151,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    10130
    ab € 1.828,34*
    Ähnlich
    ELMAG
    10125
    ab € 3.136,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.