Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEBS 3310W/11-AVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEBS 3310W/11-AVR
Artikel-Nr.:
     4012-1319566
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53133
EAN/GTIN:
     9004853531330
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Integrierter Groß- oder Wechseltank
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
LONGRUN - Benzin - offene Bauweise mit Großtank - 400/230 Volt:
SEBS Stromerzeuger sind robuste Rahmengeräte mit leichter Schalldämmung und einem perfekt integrierten Groß- oder Wechseltanksystem.<br/>Sie bieten eine lange Laufzeit, sind besonders laufruhig und empfehlen sich zur Verwendung in akustisch sensiblen Bereichen, zB auf Baustellen im urbanen Bereich, zur Versorgung von Marktständen, Wochenendhäusern, Berghütten etc.<br/>SEBS-Modelle sind erhältlich von 3 bis 15 kVA.
Ausstattung::
- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16A<br/>- Handstart<br/>- Abschaltung: Ölmangel und Überlast<br/>- Synchrongenerator<br/>- AVR-Regelung<br/>- Schutzart IP 23<br/>- Tankuhr mechanisch
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.398,42*
€ 1.598,23*
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 1.454,99*
€ 1.615,00*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,00*
€ 1.921,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,24*
€ 1.905,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,73*
€ 1.825,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,96*
€ 1.777,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,99*
€ 1.731,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.