|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-1319655 Herst.-Nr.: 58380 EAN/GTIN: 9004853583803 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | PREMIUM-TC: | - TRUE COLOR Blendschutzkassette für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen<br/>- Sichtfeldgröße bxh 100x65 mm<br/>- Bestnote bei EN Klassifikation 1/1/1/1<br/>- Niedrige Schaltzeit von nur 0,033 ms<br/>- Zwei stufenlos regelbare Schutzstufen-Bereiche, innenliegend verstellbar von 4-8 oder 9-13<br/>- Innenliegende, einstellbare Delay-/Aufhellverzögerung sorgt dafür, dass nach dem Abschalten des Lichtbodens die Blendschutzkassette noch ausreichend geschlossen bleibt, um ein Verblenden der Augen durch das Nachglühen der Schweißnaht zu verhindern.<br/>- Innenliegende, einstellbare Sensitivity/Empfindlichkeit für optimale Reaktion, auch im niedrigen Amperebereich<br/>- Austauschbare Back-Up Batterie (1 Stk. CR2450)<br/>- Testbutton zum Überprüfen der Funktion<br/>- Geeignet zum Überkopf- und Zwangslagenschweißen<br/>- Optional erhältliche Dioptrienscheibeneinsätze<br/>- Geringes Gewicht von nur 460 g für optimalen Tragekomfort | Einsatzbeispiele: | - Bereits ab 3 Ampere<br/>- MMA/E-HAND/SMAW<br/>- MIG/MAG/GMAW<br/>- FÜLLDRAHT<br/>- WIG/TIG/GTAW<br/>- Plasmaschweißen<br/>- Mikroplasmaschweißen<br/>- Plasmaschneiden & Gasschweißen<br/>- Schleifen | GRATIS!: | 3 Stk. Vorsatzscheiben außen<br/>1 Stk. Vorsatzscheibe innen | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | ELMAG Entwicklungs und Handels Gmbh | Adresse/Postanschrift: | Hannesgrub Nord 19, AT-4911 Ried Tumeltsham | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | office@elmag.at |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 89,91* | € 89,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 76,10* | € 98,35* |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 78,25* | € 99,18* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 82,94* | € 116,28* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,32* | € 126,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|