| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1319699 Herst.-Nr.: 61134 EAN/GTIN: 9004853611346 |
| |
|
| | |
| - inklusive segmentierte Diamantscheibe für universellen Einsatz
Weitere Informationen: | | Produktvideo: | Hier geht's zum Produktvideo: <a href='https://www.youtube.com/watch?v=CogaJEax_dA&t=20s' target='_blank'>Produktvideo</a> | PRIME: | Die ELMAG PRIME Brückensägen eignen sich hervorragend für den individuellen Einsatz auf der Baustelle und sind somit ein MUSS für jeden Profi. <br/>Die großen Schnittdimensionen ermöglichen ein nahezu unbegrenztes Arbeiten. Die optional erhältlichen Features können je nach Anwendung und Bedarf mitgeliefert werden und erhöhen somit die Effizienz und sparen Kosten.<br/>Als transportierbare Baustellengeräte mit starkem 2,2 kW Antriebsmotor trennen PRIME Produkte spielend Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Natursteine und Betonblöcke bis zu Schnitttiefen von 110 mm (180 mm im Umkehrschnitt). | Serienmäßig:: | - Laserschnittanzeige<br/>- 2-Radsatz | Optional erhältlich:: | - Zusatztisch<br/>- Längsanschlag<br/>- Befestigungsklemme<br/>- Handgriff bei Motor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.919,27* | € 3.065,04* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.799,23* | € 3.065,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|