Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbänder verz. C 2 100 mm rs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fensterbänder verz. C 2 100 mm rs
Fensterbänder verz. C 2 100 mm rs
Artikel-Nr.:
     4012-131981
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     70402020
EAN/GTIN:
     4015471015435
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Fensterband C 2

Mit festem Stift, verzinkt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Größe:
100 mm
Stift-Ø:
8 mm
Lappendicke:
2 mm
Länge der Rahmenlappen:
22 mm
Länge der Flügellappen:
27 mm
Loch-Ø:
3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
70402020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4015471015435, Band, Fensterband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,91*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 5,46*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,70*
€ 44,93*
Lager 4012
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,24*
€ 47,71*
3 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,68*
€ 50,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,71*
€ 56,7749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,60*
€ 53,074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.