Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonswerk FT-Band, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN R, C 2, Fitschen, L 100, Stä.2, verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Simonswerk FT-Band, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN R, C 2, Fitschen, L 100, Stä.2, verz.
Simonswerk FT-Band, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN R, C 2, Fitschen, L 100, Stä.2, verz.
Simonswerk FT-Band, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN R, C 2, Fitschen, L 100, Stä.2, verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-51591
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     4015471015435
EAN/GTIN:
     4015471015435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Fensterband C 2

Mit festem Stift, verzinkt.

Weitere Informationen:
Modellnummer:
C 2
Basis:
Band
Material:
Stahl
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Stiftdurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt
Fensterwerkstoff:
Holz
Kopfausbildung:
Rundkopf
DIN-Richtung:
DIN Rechts
Bandkonstruktion:
2-teilig
Ergänzung:
für gefälzte Holzflügel
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
zum Einstemmen
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Rahmenlappenbreite:
22 mm
Einsatzbereich:
Fenster
Rahmenlappenhöhe:
50 mm
Flügellappenbreite:
27 mm
Lochdurchmesser:
3,5 mm
Flügellappenhöhe:
50 mm
Modellbezeichnung:
Fitschen
Stärke:
2 mm
Hersteller:
SIMONS WERK
Artikel-Nr.:
300128
Ausführung:
100 mm rechts
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterbänder verz. C 2 100 mm rs
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,91*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 5,46*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,70*
€ 44,93*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,24*
€ 47,71*
3 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,68*
€ 50,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.