Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMUGE VHM-EF-Drill-MULTI-3xD-DIN 6537K-HA-AK-2FF-TIALN-T21 EF-Drill-Spiralbohrer d1=10,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMUGE VHM-EF-Drill-MULTI-3xD-DIN 6537K-HA-AK-2FF-TIALN-T21 EF-Drill-Spiralbohrer d1=10,8
EMUGE VHM-EF-Drill-MULTI-3xD-DIN 6537K-HA-AK-2FF-TIALN-T21 EF-Drill-Spiralbohrer d1=10,8
Artikel-Nr.:
     4012-1321437
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     TA109924.1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer EF-Drill Multi, DIN 6537 K, 3xD AK zur universellen Anwendung in verschiedenen Materialien. Produktmerkmale und Vorteile: Spezielle TIALN-Beschichtung für hervorragende Verschleißfestigkeit und Bohrleistung. Ohne Innenkühlung für geringe Bohrtiefen. Mit seitlicher Mitnahmefläche (Form HB) oder mit geneigter Spannfläche (Form HE) auf Anfrage lieferbar.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Spiralbohrer
Abmessung:
d1=10,8
Schaftdurchmesser d₂:
12.0 mm
Oberflächenbehandlung:
TIALN-T21
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
VHM
Geometrie:
MULTI
Spannfläche:
HA
Werkzeugtyp:
Spiralbohrer
Kühlmittelzufuhr:
äußere Kühlmittelzufuhr
Fasenzahl:
2.0
Baumaßtyp Norm:
DIN 6537K
Werkzeug-Drehrichtung:
Rechts
Toleranz Werkstück:
IT9-IT10
Bearbeitungstiefe:
3xD
Spitzenwinkel:
140.0
Marke:
EMUGE
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Nutzlänge (LU):
40 mm
Bohrdurchmesser (DC):
10,80 mm
Gesamtlänge (OAL):
102,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 61,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 61,94*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 49,37*
€ 66,91*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.