Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschnürstiefel BRANDON XXTM white Mid ESD S3, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 760511-42 Sicherheitsschnürstiefel, BRANDON XXTM white Mid ESD S3
ELTEN WELLMAXX 760511-42 Sicherheitsschnürstiefel, BRANDON XXTM white Mid ESD S3
Artikel-Nr.:
     4012-1322094
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     760511-42
EAN/GTIN:
     4030839402665
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, BRANDON XXTM white Mid ESD S3, 760511-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Weiß
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1178 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,24*
€ 84,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 84,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 88,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,42*
€ 91,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 92,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,30*
€ 100,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,99*
€ 92,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,00*
€ 90,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.