| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1322094 Herst.-Nr.: 760511-42 EAN/GTIN: 4030839402665 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel, BRANDON XXTM white Mid ESD S3, 760511-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Weiß | Größe: | 42 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Kunststoffkappe | Artikelgruppe: | ELTEN WELLMAXX | Durchtritthemmung: | textile Durchtritthemmung | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1178 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Hydrophobierte Mikrofaser | Laufsohle: | MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO | Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC, Form B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsstiefel s3 gr. 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,24* | € 84,30* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,46* | € 84,56* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 66,74* | € 88,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,42* | € 91,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,18* | € 92,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|