Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12ONEFTR12-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12ONEFTR12-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2
M12ONEFTR12-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2
Artikel-Nr.:
     4012-1324306
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464970
EAN/GTIN:
     4058546229153
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Ersetzt das handgeführte Werkzeug
Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting
15 Drehmomenteinstellungen
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen
Drehmomentbereich von 16,9 bis 203,4 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von ± 2 % für hochpräzise Anwendungen
Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer
Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird
Vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) und 15 vordefinierte Drehmomenteinstellungen
Robuste Bauweise – hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand
4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde
Sechs vorprogrammierte Sprachen – inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 632,48*
€ 697,50*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,95*
€ 704,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,50*
€ 729,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,09*
€ 729,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 667,65*
€ 732,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,20*
€ 838,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,14*
€ 831,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,58*
€ 808,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,42*
€ 789,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,95*
€ 759,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,69*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480355
ab € 6,78*
Zubehör
Milwaukee
4932480449
ab € 3,10*
Zubehör
Milwaukee
4932480348
ab € 8,71*
Zubehör
Milwaukee
4932480345
ab € 7,87*
Zubehör
Milwaukee
4932480346
ab € 8,60*
Zubehör
Milwaukee
4932480342
ab € 6,28*
Zubehör
Milwaukee
4932480347
ab € 9,44*
Zubehör
Milwaukee
4932480343
ab € 7,35*
Zubehör
Milwaukee
4932480344
ab € 7,34*
Zubehör
Milwaukee
4932480349
ab € 9,31*
Zubehör
Milwaukee
4932480351
ab € 10,95*
Zubehör
Milwaukee
4932480341
ab € 6,07*
Zubehör
Milwaukee
4932480350
ab € 10,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.