Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1324722 Herst.-Nr.: 4933459415 EAN/GTIN: 4058546010768 |
| |
|
| | |
| Kompakter 30-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck Zugelassen für Staubklasse M Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane Auto-Clear-Filterabreinigungssystem Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit optischem und akustischem Warnsignal Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung Extraleise Turbine für geringe Geräuschentwicklung Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen Antistatischer Saugschlauch-⌀/-Länge 38 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr, 2 Verlängerungsrohre, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack im Lieferumfang enthalten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger, AS-30MAC AC 30L M CLASS ABSAUGSYSTEM IN2 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 585,38* | € 705,03* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,06* | € 711,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 612,54* | € 733,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,27* | € 734,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,39* | € 739,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|