Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz ∙ schutzisoliert 150/39 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen Doppelsechskant Profil, Außen Sechskant Profil, Schlitz P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet 150/39 WERKZEUG-SATZ
Hazet 150/39 WERKZEUG-SATZ
Hazet 150/39 WERKZEUG-SATZ
Artikel-Nr.:
     4012-1326975
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     150/39
EAN/GTIN:
     4000896239641
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Anwendung:
Arbeiten an Hochvoltsystemen

  • In HAZET L-Boxx – alle Werkzeuge griffbereit
  • Betätigung von spannungsführenden Bauteilen wie z.B. Batterien, Kondensatoren oder Verteilern
  • Der Einsatz von zwei schutzisolierten Verlängerungen ermöglicht den problem- und gefahrlosen Ein- und Ausbau z.B. der Batterie
  • Höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle der Werkzeuge
  • Für E-Lkw von z.B. MERCEDES-BENZMANDAFRENAULTSCANIAVolvo sowie Elektro Stadtbussen wie z. B. MERCEDES-BENZMANVDLIVECOSOLARISVolvoSCANIABYDSILEOLIKKERCOBUSMELLORKARSANIRIZAREBUSCOTEMSAEURABUSEASYMILENAVJALOCAL MOTORSHEULIEZ
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen Doppelsechskant Profil, Außen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Abmessungen / Länge: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 39
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295020 Satz ∙ Sortiment (Schutzisoliertes VDE Werkzeug)
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
39
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Satz
Produktgruppe:
150-Satz
Breite:
358 mm
Länge:
445 mm
Höhe:
152 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
445 mm x 358 mm x 152 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Lieferumfang:
196V-10/5 | 196V-20/5 | 450KV-13 | 450KV-17 | 450KV-19 | 630KV-13 | 630KV-17 | 630KV-19 | 810VDE-25 | 810VDE-30 | 810VDE-35 | 810VDE-40 | 810VDE-PH1 | 810VDE-PH2 | 810VDE-PH3 | 900KV-13 | 900KV-14 | 900KV-15 | 900KV-16 | 900KV-17 | 900KV-19 | 916KV | 917KV-5 | 918KV-10 | 1802VDE-22 | 1804VDE-33 | 1816VDE-22 | 1841BVDE-33 | 1850VDE-44 | 1860VDE-11 | 2156VDE-2
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil | Außen Doppelsechskant Profil | Außen Sechskant Profil | Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Produktempfehlung:
190/80 | 5109KV | 0-20/14 | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
190L-020 | 163-2LB | 190L-136
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Halbzoll, Vde, Elektriker-Werkzeug, Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank, Werkzeug Satz / Sortiment, 150/39
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 715,63*
€ 779,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 717,28*
€ 783,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,54*
€ 799,97*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 764,11*
€ 826,75*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 774,29*
€ 840,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,50*
€ 1.000,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,65*
€ 975,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,34*
€ 947,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,02*
€ 934,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,29*
€ 921,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.