Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm Bohrung Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm Bohrung Wera
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm Bohrung Wera
Artikel-Nr.:
     4012-133146
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5066510001
EAN/GTIN:
     4013288015877
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit für Innen-TORX©-Schrauben 1/4" mit Sicherungsstift DIN 3126 C 6,3, Wera

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS©-Werkzeuge sind TORX©-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX©-System und das TORX PLUS©-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX©-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS©-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS©-Werkzeugen in einem TORX©-Profil nicht möglich.



Ausführung: Zähhart.

Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5066510001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
153
5
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,87*
8 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 2,07*
3 Tage
153
1
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,10*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066500001
ab € 1,04*
Ähnlich
Wera
05066505001
ab € 1,04*
Ähnlich
Wera
05066515001
ab € 1,04*
Ähnlich
Wera
05066520001
ab € 1,04*
Ähnlich
Wera
05066525001
ab € 1,04*
Ähnlich
Wera
05066530001
ab € 1,04*
Ähnlich
Wera
05066498001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066499001
ab € 1,47*
Ähnlich
RS Pro
1250372
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.