Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 3 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163793083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793083
EAN/GTIN:
     4332163793083
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband

• Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Bandbreite:
50 mm
Farbcodierung:
violett
Max. Tragfähigkeit einfach direkt:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeband 3,0m violett, hebeband, hebeband violett, QR4029918, Schlaufenband, Ladungssicherung, Polyester-Hebeband, Hebebänder, 4332163793083, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
20
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,24*
3 Tage
181
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,01*
7 Tage
181
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,35*
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,36*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.