Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnparka Wallace, 4in1, Größe S, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnparka Wallace, 4in1, Größe S, orange
Warnparka Wallace, 4in1, Größe S, orange
Artikel-Nr.:
     4012-134583
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23431/0
EAN/GTIN:
     4025888165852
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«

Ausführung:
•4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
•Wind- und wasserdicht, Nähte getaped, hoch atmungsaktiv
•Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
•Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
•Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
•Verdeckter 2-Wege-YKK®-Reißverschluss, Druckknöpfe/Klettverschlüsse
•Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
Außenjacke: zwei Brust-/zwei Hüfttaschen, eine Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, eine Handy-/Funkgerätetasche
•Innenjacke/Weste: zwei Hüft-/zwei Innen-/zwei Brusttaschen, eine Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
•Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24 h, atmungsaktive Polyurethan-Beschichtung
•Wassersäule: 5000 mm

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
orange-blau
Herstellerartikelnummer:
23431/0
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,23*
€ 112,00*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 91,17*
€ 113,05*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,37*
€ 152,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 156,83*
Lager 4012
5
€ 4,90*
ab € 133,93*
€ 158,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.