| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-134661 Herst.-Nr.: 20001/3XL EAN/GTIN: 4025888185430 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacken »Gamma«,»Alpha« und »Beta« Eigenschaften: •Wasserdicht •Winddicht •Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat •Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial •Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke Ausführung: •Alle Reißverschlüsse wasserdicht •Reflexpaspel vorne •Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar •Kinnschutz •Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material •Brusttasche rechts • Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 20001/3XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,52* | € 32,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,54* | € 32,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,76* | € 32,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 26,07* | € 32,97* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,56* | € 44,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|