Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Nitril, Mechanic Größe 8, gelb, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Nitril, Mechanic Größe 8, gelb, FORTIS
Handschuh Nitril, Mechanic Größe 8, gelb, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794251
EAN/GTIN:
     4317784794251
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuh »Mechanic«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Hohe Abriebfestigkeit
•Gutes Tastempfinden
Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794251
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3300
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,24*
Lager 4012
3300
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,37*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,34008*
€ 27,08004*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 21,90*
€ 29,25*
5 Tage
275
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,50004*
€ 29,57004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.