Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack GL 750 ml hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metall-Schutzlack GL 750 ml hellgrau
Metall-Schutzlack GL 750 ml hellgrau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-135585
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     4007591573094
EAN/GTIN:
     4007591573094
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack GLÄNZEND

• Rostschutz und Lackierung in einem, für innen und außen
• Auf Kunstharzbasis, mit DualTech-Schutz
• Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung (s.u.), wie z. B. Gartenzäune, Gartenmöbel, Treppen- und Balkongeländer, Fenstergitter, Lampen, Fahrräder, Rankgitter, Fenster etc
• Staubtrocken nach ca. 1–2 Stunden
• Überstreichbar nach ca. 6 Stunden
• Ergiebigkeit: ca. 5 m²/l bei 2 Anstrichen
Die Endhärte und der Glanzgrad wird nach ca. 2 Wochen erreicht


Hinweiß: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt

Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Farbe:
GL hellgrau
Ausführung:
GL = glänzend
Marke:
HAMMERITE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack glänzend, alkydharzlack, metall-schutzlack hellgrau, 4007591573094, Farbe, Lack, Metallschutzlack, Rostschutz, Schutzlack, Zinkfarbe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,77001*
€ 57,72*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 44,28*
€ 58,12002*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 45,36*
€ 59,44002*
11 Tage
4
€ 4,30*
ab € 46,45002*
€ 61,99002*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 63,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,12002*
€ 69,16282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,47001*
€ 68,38931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,50*
€ 62,475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,33001*
€ 59,89271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,28*
€ 52,6932
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5272542
ab € 14,40*
Zubehör
Hammerite
5087572
ab € 41,59002*
Zubehör
Hammerite
5087574
ab € 42,51*
Zubehör
Hammerite
5087577
ab € 42,60*
Zubehör
Hammerite
5087584
ab € 42,74001*
Zubehör
Hammerite
5087592
ab € 42,60*
Zubehör
Hammerite
5087587
ab € 42,43002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.