Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S3 Sicherheitsschuhe Größe 47, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-1357120
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0221-902-09-47
EAN/GTIN:
     5711074903436
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch. Mittelfußschutz. Im oberen Teil mit zusätzlichem Schutz gegen Druck auf den Mittelfuß – dies minimiert das Risiko von Stoßverletzungen und Brüchen. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Laufsohle aus PU/Gummi, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle, stoßdämpfend. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Geeignet für knieende Arbeiten. Hinterkappe. Sicherheitsklasse S3. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
Vollnarbiges Leder
Größe:
47
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S3; Rutschhemmende Laufsohle; EN ISO 20345
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Bruttogewicht:
1,494 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 67,78*
€ 84,81*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 67,54*
€ 84,84*
€ 4,90*
ab € 66,07*
€ 84,92*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 86,88*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 87,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.