| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074903436 Herst.-Nr.: F0221-902-09-47 EAN/GTIN: 5711074903436 |
| |
|
| | |
| Antistatisch. Mittelfußschutz. Im oberen Teil mit zusätzlichem Schutz gegen Druck auf den Mittelfuß – dies minimiert das Risiko von Stoßverletzungen und Brüchen. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Laufsohle aus PU/Gummi, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle, stoßdämpfend. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Geeignet für knieende Arbeiten. Hinterkappe. Sicherheitsklasse S3. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz | Material: | Vollnarbiges Leder | Produktverwendung: | Schuhe | Bruttogewicht: | 1,494 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, herrenschuhe größe 47, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, MASCOT® Footwear, Schuhwerk, Schuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,78* | € 84,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,54* | € 84,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,07* | € 84,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,62* | € 86,88* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,61* | € 87,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|