Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX 60mm Gummi/Superp. Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX 60mm Gummi/Superp. Halder
Schonhammer SIMPLEX 60mm Gummi/Superp. Halder
Artikel-Nr.:
     4012-135935
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3027060
EAN/GTIN:
     4030618300717
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Schonhammer SIMPLEX Nr. 3027

• Schlagkopf aus Gummikomposition, mittelhart, dämpfend, verschleißarm und ein Schlagkopf aus Superplastik, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest
• Gehäuse aus Stahlguss, zweigeteilt
• Spannen mit einer Schraube
• Holzstiel
• Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
• Für Pflasterarbeiten, Randsteine und Planblocksteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Gehäusemontage, Fertighausbau und Zimmerei

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Gesamtgewicht:
1510 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3027060
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4030618300717, Halder, Hammer, Hämmer, Kunststoff-Hammer, Schonhammer, Schon-Hammer
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,45*
€ 32,45*
1
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 36,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,49*
€ 36,86*
Lager 4012
330
1
€ 6,90*
ab € 31,38*
€ 37,97*
1 Tag
345
1
€ 5,45*
ab € 31,54*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.060
ab € 4,31*
Sonstiges
Erwin Halder
3207.060
ab € 8,84*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,44*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.