| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1359528 Herst.-Nr.: WN18B-00195-04 EAN/GTIN: 5013756128831 |
| |
|
| | |
| Schutzanzug AlphaTec® 1800 COMFORT - Modell 195 Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN 1149-5, Typ 5, Typ 6; EN 1149-5 und AATCC 76 Flusenarm, Kategorie III Eigenschaften • Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefährdung • Hoher Tragekomfort • Wasserdampfdurchlässig • Atmungsaktiv • Für die Reduzierung einer Hitzebelastung • Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit • Antistatisch • Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen • Silikonfrei Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Nahrungsmittelverarbeitung, Chemie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Landwirtschaft Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies und Polypropylenvlies mit antistatischen Eigenschaften (Rücken, Unterarm und Kapuze) Farbe: weiß-blau Weitere Informationen: | | Größe: | L | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | WN18B-00195-04 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | WGNr.: | 304A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, einmalanzug, 1863880005 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,71* | | | | Lager 4012 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,71* | | | | | | 17 Tage | | | 40 | | € 6,95* | ab € 4,18* | € 5,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,87* | € 5,53* | | | | | 27 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,98* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 188,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|