Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm BOP Rot, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Schutzhelm BOP Rot, Gr. 2
Schuberth Schutzhelm BOP Rot, Gr. 2
Schuberth Schutzhelm BOP Rot, Gr. 2
Artikel-Nr.:
     4012-1360895
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1200472780
EAN/GTIN:
     4017765056971
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm BOP GD

Eigenschaften:
• Formbeständig bei hohen Temperaturen
• Hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit
• Hohe Seitensteifigkeit
• Unempfindlich gegen Chemikalien
• Hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer)
• Optimale Passform
• Hoher Tragekomfort
• Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
• Gerade Helmform
• Naturlederschweißband
• Kinnriemenhalterung
• Einsatzdauer: 10 Jahre
Anwendungsbereiche: Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung, Arbeitsplätze mit hohen und vielseitigen Schutzansprüchen
Zulassung/Norm: EN 397
Material: Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 405 g (Größe 2)

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
1200472780
Herstellername:
Schuberth GmbH
Markenname:
Schuberth
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, 13550400, 1813550400, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 34,84*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 29,77*
€ 40,00*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 24,92*
€ 40,11*
€ 4,90*
ab € 28,79*
€ 40,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,67*
€ 42,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3BBV
ab € 5,19*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,5787*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,49*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,38*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,72*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.