Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose mit Knietaschen, schwarzblau/warnrot, 90C58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose mit Knietaschen, schwarzblau/warnrot, 90C58
Mascot Hose mit Knietaschen, schwarzblau/warnrot, 90C58
Mascot Hose mit Knietaschen, schwarzblau/warnrot, 90C58
Mascot Hose mit Knietaschen, schwarzblau/warnrot, 90C58
Artikel-Nr.:
     4012-1361383
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19679-236-10222_90C58
EAN/GTIN:
     5711074838394
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 19679-236

Ausführung:
• Fluoriszierende Kontrastfarbe
• Strapazierfähige, zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Hose um 3 cm verlängerbar
• Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar
• Verstärkte Vorder- und Gesäßtaschen
• Hammerschlaufe
• Schenkeltasche mit Handytasche
• Zollstocktasche, verstärkt
• Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine
• Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Hosenbeine sind ergonomisch geformt
• Gürtelschlaufen
• D-Ring
Material: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle 215 g/m² (Industriewäsche geeignet)
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20471 - Klasse 1, ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

Weitere Informationen:
Größe:
90C58
Farbe:
schwarzblau-warnrot
Herstellerartikelnummer:
19679-236-10222/90C58
Herstellername:
Mascot International GmbH
Markenname:
Mascot
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,47*
€ 85,84*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 67,29*
€ 85,87*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 88,66*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 89,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,32*
€ 104,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.