| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074838394 Herst.-Nr.: 19679-236-10222-90C58 EAN/GTIN: 5711074838394 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Fluoreszierende Kontrastfarbe und mit Reflexen •Zweifarbig •Teile des Produktes sind aus Stretchstoff •Kombination der leichten Stoffqualität 236 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511 •Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Verdeckter Knopfverschluss •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •D-Ring •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen, verstärkt •Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite •Zollstocktasche, verstärkt •Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel •Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar •Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe •Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen •Mit Druckeffekten •Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126, die mit Knöpfen befestigt werden •Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss getrennt wird •Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404 •OEKO-TEX® STANDARD 100 •EN ISO 20471 - Klasse 1 •Hi-Vis Gruppe Z •ProWash® Material: •70% Polyester •30% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 90C58 | Farbe: | schwarzblau/ rot | Material: | 70 % Polyester, 30% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,81 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau, berufshose, warnschutzhose mascot |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,47* | € 85,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,29* | € 85,87* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,79* | € 88,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,18* | € 89,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,32* | € 104,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|