Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau
Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau
Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau
Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau
Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau
Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau
Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau
Rofa Bundhose 2305, Gr.98, marine/grau
Artikel-Nr.:
     4012-1361647
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652305-605_98
EAN/GTIN:
     4057121336873
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose 2652305 PRO-LINE

Eigenschaften:
• Flammhemmendes PROBAN®-Gewebe
Elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften
• Ergonomische Passform
• Viel Bewegungsfreiheit
Ausführung:
• Erhöhter Formbund mit Gürtelschlaufen
• Vorgeformte Hosenbeine
• Aufgesetzte Smartphone- und Zollstocktasche
• Integrierte Knietaschen für Polster
• Leuchtfarbene Kontrastpaspeln an der Hinterhose
• Reflexpaspeln
• Schutzkleidungsnormen in Form von Patchern
• Skandinavischer Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung
Material: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11612 Klasse A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 1149 Klasse 3, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, IEC 61482-2 APC 1

Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
marine-grau
Herstellerartikelnummer:
2652305/605/98
Herstellername:
Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Markenname:
Rofa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,69*
€ 84,57*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,19*
€ 84,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 86,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 89,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,63*
€ 91,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.