| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4057121336873 Herst.-Nr.: 2652305-605-98 EAN/GTIN: 4057121336873 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Die rofa PRO-LINE Bundhose im zweifarbigem Design aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten mit flüssigem Eisen. Außerdem schützt die Bundjacke bei Schweißarbeiten und bei Arbeiten mit der Gefahr eines elektrischen Lichtbogens und besitzt zusätzlich elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Der erhöhte Formbund mit Gürtelschlaufen schafft optimalen Halt. Durchdachte Taschenlösungen, wie die aufgesetzte Smartphone- oder die Zollstocktasche, sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Die integrierten Knietaschen für Polster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Leuchtfarbene Kontrastpaspeln an der Hinterhose und intelligent positionierte Reflexpaspeln an den Beinen sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen sind in Form von Patchern mit Piktogrammen auf den ersten Blick gut sichtbar platziert. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Material: •Gewebe 265 •Satin •65% Baumwolle •33% Polyester •2% sonstige Faser •ca. 350 g/qm •FC •FR Weitere Informationen: | | Größe: | 98 | Farbe: | marine/ grau | Material: | Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % Sonstige Faser, FC, FR, Proban® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,08* | € 84,55* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,74* | € 84,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,21* | € 86,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,68* | € 86,74* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 88,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|