| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1377380 Herst.-Nr.: 05023453001 EAN/GTIN: 4013288221742 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz mit Quergriff und Seitenabtrieb für Sechskant Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, verchromt. Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung im Metall-Rack. Satzinhalt: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 2,5 mm ohne mechanische Festhaltefunktion. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, innensechskant-schraubendreher-satz, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059181000, 59181000, 059181000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 37,54* | € 46,85* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,37* | € 46,86* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,89* | € 48,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 40,44* | € 50,80* | | | | | 51 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 44,82* | € 51,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|