Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1377414 Herst.-Nr.: 05150122001 EAN/GTIN: 4013288225337 |
| |
|
| | |
| Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 5 selbstjustierenden Maulschlüsseln Wera 6004 Joker. Weitere Informationen: | | Anzahl der Aufnahmeschäfte: | - | Anzahl der Sägen: | 0 | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 0 | Anzahl der Hämmer: | 0 | Anzahl der Meißel und Punzen: | 0 | Anzahl der Drehstifte: | 0 | Anzahl der Knarren: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen, 6004-Joker-selbstjustierender-Maulschlüssel-Satz, bestückt, inklusive-Werkzeugsortiment, passgenaue-Halterung, Schaumstoffeinlage, Schubladen-Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 141,76* | € 167,50* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 144,04* | € 169,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 152,00* | € 178,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,93* | € 184,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,91* | € 185,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|